Motion
PA190648  CHHS-6195DAY-273  B10, FAIRE

SUMITOMO DRIVE TECH
PA190648 CHHS-6195DAY-273 B10, MAKE

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 273:1 rapport, taille d'entrée 1-1/2 po, diamètre d'arbre de sortie 3-5 po/8 po, montage au pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10484644
N° MFRPA190648 CHHS-6195DAY-273 B10, MAKE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA190648 CHHS-6195DAY-273 B10, MAKE

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 273:1 rapport, taille d'entrée 1-1/2 po, diamètre d'arbre de sortie 3-5 po/8 po, montage au pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10484644
N° MFRPA190648 CHHS-6195DAY-273 B10, MAKE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    21.22 po
  • Taille d’entrée
    1-1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6195
  • Couple de sortie maximal
    33106.00167949582
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-5 po/8 po
  • Ratio
    273:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    64.477 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Capacité de charge suspendue
    6146.40 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA190648 CHHS-6195DAY-273 B10, FAIRE
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies