Motion
PA199077  CNVX-6125-5TLB-6 C/N N0GM140424

SUMITOMO DRIVE TECH
PA199077 CNVX-6125-5TLB-6 C/N N0GM140424

06:1 Réduction, 6:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10485136
N° MFRPA199077 CNVX-6125-5TLB-6 C/N N0GM140424
Prix4,309.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA199077 CNVX-6125-5TLB-6 C/N N0GM140424

06:1 Réduction, 6:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10485136
N° MFRPA199077 CNVX-6125-5TLB-6 C/N N0GM140424
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
Prix4,309.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Rapport nominal
    6:1
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA199077 CNVX-6125-5TLB-6 C/N N0GM140424