Spécifications
Dimensions
- Taille Agma215
- Longueur de l’alésage8.0300 po;204 mm
- Taille du boîtierD6160
- Distance centrale5.9800 po, 152 mm
- Hauteur du boîtier23.9400 po, 608 mm
- Longueur du boîtier21.2200 po, 539 mm
- Largeur du boîtier11.5400 po;293 mm
- Diamètre de l’arbre d’entrée1.3750 po, 35 mm
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricantD6160
- Débit maximal tr/min38 tr/min
- Taille de sortie maximale3-7/16 po;87.29 mm
- Couple de sortie maximal24600 lb-po;2770 nm
- Rapport nominal46:1
- Ratio45:0667
- Diamètre de l’arbre3.4380 po, 87.29 mm
- Longueur de l’arbre7.6400 po;194 mm
- Poids511 lb, 232 kg
Détails
- Ratio réel45:0667
- Détails supplémentairesAdaptateur de moteur à face en C; Douille à poignée conique; Joints de sortie doubles; Joints en nitrile; Boîtier en fonte
- Boîtier inclusNon
- Adaptateur de convoyeur compatible117D4050
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendAdaptateur C-Face
- Style d’entréeEntrée du réducteur
- Type d’entréeVisage en C
- LubrificationHuile
- Fait sur commandeOui
- Numéro de catalogue du fabricantPA199960
- Puissance d’entrée maximale17.5 hp
- Vitesse maximale1750 tr/min
- SortieBague conique 3-3/16 po
- Type d’alésage de sortieBague conique
- Compatibilité des produitsMoteurs NEMA 215TC ; Convoyeurs à vis CEMA
- Profondeur nette du produit11.5400 po;293 mm
- RéductionCélibataire
- Type de réductionRéduction unique
- Compatible avec le convoyeur à visOui
- Type de scellementDouble contact pour les lèvres
- SérieCyclo HBB
- Normes respectéesAGMA, CE, CSA, UL
- Convient à un environnement de lavageNon
- Puissance nominale thermique17.5 hp
- Trousse de bras de coupleInclus
- Couple nominal (po-lb)24600 po-lb;2780 N-m
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons encastrables dans la forteresse de SumitomoLes solutions encastrées Sumitomo Fortress mettent en valeur les réducteurs d’engrenages en acier inoxydable prêts pour le lavage conçus pour les applications alimentaires et de boissons. Ces unités améliorent l’hygiène, simplifient l’installation et offrent une performance fiable dans les environnements de traitement exigeants.
Voir la circulaire
Dépliant sur les aliments à déposer dans la forteresse de Sumitomo et Bev CanadaSumitomo Fortress Drop-In Solutions (Canada) met en évidence les réducteurs d’engrenages en acier inoxydable prêts pour le lavage conçus pour les applications alimentaires et de boissons nécessitant une performance fiable et hygiénique. Ces unités encastrées simplifient les rénovations, réduisent l’entretien et offrent un fonctionnement durable dans les environnements de traitement exigeants.
Voir la circulaire
Rénovations Sumitomo CycloAméliorez la fiabilité et l’efficacité en remplaçant cette ancienne grande boîte de vitesses par un Cyclo compact et dense. Contrairement aux conceptions à engrenages, les composants de réduction du Cyclo fonctionnent en compression plutôt qu’en cisaillement, ce qui se traduit par des performances exceptionnellement robustes et résistantes aux chocs.
Voir la circulaire- Moteurs à engrenages et réducteurs de vitesse Sumitomo Cyclo 6000
Moteurs à engrenages et réducteurs de vitesse Sumitomo Cyclo 6000
Voir la circulaire
Plus de ressources
Brochure sur l’exploitation minière de Sumitomo Drive Technologies
Les grandes boîtes d’engrenages industrielles Sumitomo offrent des solutions d’entraînement personnalisées, encastrées et modernisées pour les applications minières et lourdes. Les caractéristiques comprennent les unités P4 Hansen, Cyclo, B4 et à engrenage vertical, la surveillance de l’état SMART, les services de réparation et les mises à niveau techniques pour améliorer la fiabilité, l’efficacité et le temps de disponibilité.
Brochure forestière de Sumitomo Drive Technologies
Sumitomo Drive Technologies fournit des solutions de boîtes d’engrenages industrielles pour les applications de produits forestiers, y compris les convoyeurs, les écorces, les déchiqueteuses, les fours et l’équipement de pâte et papier. Les produits en vedette comprennent PARAMAX 9000, Hansen P4, Cyclo 6000, B4 Cyclo, les variateurs de fréquence Optidrive, la surveillance de l’état SMART et des solutions de modernisation personnalisées.