Motion
PA201494 CNHJS-6125Y-59 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA201494 CNHJS-6125Y-59 143TC

59:1 Réduction, 59:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10485310
N° MFRPA201494 CNHJS-6125Y-59 143TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA201494 CNHJS-6125Y-59 143TC

59:1 Réduction, 59:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10485310
N° MFRPA201494 CNHJS-6125Y-59 143TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    59:1
  • Ratio
    59:1

Détails

  • Ratio réel
    59:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    59:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA201494 CNHJS-6125Y-59 143TC