Motion
PA205579 CNHM02-6100C-87 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA205579 CNHM02-6100C-87 T16

87:1 Rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10485821
N° MFRPA205579 CNHM02-6100C-87 T16
Prix1,680.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA205579 CNHM02-6100C-87 T16

87:1 Rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10485821
N° MFRPA205579 CNHM02-6100C-87 T16
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
Prix1,680.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6100C
  • Rapport nominal
    87:1
  • Ratio
    87:1

Détails

  • Ratio réel
    87:1
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp;0.2 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    Non disponible

Aperçu

Description du fabricant
PA205579 CNHM02-6100C-87 T16