Motion
PA209282 CNFX-6095Y-119 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA209282 CNFX-6095Y-119 56C

119:1 Rapport, Type d’entrée face C, 28.58 mm, 1.1250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10486262
N° MFRPA209282 CNFX-6095Y-119 56C
Prix2,161.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA209282 CNFX-6095Y-119 56C

119:1 Rapport, Type d’entrée face C, 28.58 mm, 1.1250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10486262
N° MFRPA209282 CNFX-6095Y-119 56C
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
Prix2,161.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    119 N-m;1053.24
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    119:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.1250 po, 28.58 mm
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    119:1
  • Poids
    12 kg, 26.46 lb

Détails

  • Ratio réel
    119:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    0.325 kW;0.436 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    3340 N, 750.86 lbf
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo servo
  • Couple nominal (po-lb)
    1053.24 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA209282 CNFX-6095Y-119 56C