Motion
PA215568  CVHJ-6165DCY-841(56C)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA215568 CVHJ-6165DCY-841(56C)

841:1 Réduction, 841:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, montage sur bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10487127
N° MFRPA215568 CVHJ-6165DCY-841(56C)
Prix11,069.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA215568 CVHJ-6165DCY-841(56C)

841:1 Réduction, 841:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, montage sur bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10487127
N° MFRPA215568 CVHJ-6165DCY-841(56C)
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
Prix11,069.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    841:1
  • Ratio
    841:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    841:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA215568 CVHJ-6165DCY-841(56C)