Motion
PA218895  CHHXS-6145DBY-187(143TC,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA218895 CHHXS-6145DBY-187(143TC,

CHHXS-6145DBY-187(143TC,YB1G :WH-1)
N° D’ARTICLE MI10487643
N° MFRPA218895 CHHXS-6145DBY-187(143TC,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA218895 CHHXS-6145DBY-187(143TC,

CHHXS-6145DBY-187(143TC,YB1G :WH-1)
N° D’ARTICLE MI10487643
N° MFRPA218895 CHHXS-6145DBY-187(143TC,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    11.81 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6145
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    187:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA218895 CHHXS-6145DBY-187(143TC,
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon