Motion
PA225468 CNHM5-6125YB-EP-21 5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA225468 CNHM5-6125YB-EP-21 5HP

21:1 Réduction, 21:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10488791
N° MFRPA225468 CNHM5-6125YB-EP-21 5HP
Prix3,332.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA225468 CNHM5-6125YB-EP-21 5HP

21:1 Réduction, 21:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10488791
N° MFRPA225468 CNHM5-6125YB-EP-21 5HP
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
Votre prix3,332.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    6125
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    5 hp;3.7285 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA225468 CNHM5-6125YB-EP-21 5HP