Motion
PA226672CHHM5-6225DAYB-EP-649 EPNA

SUMITOMO DRIVE TECH
PA226672 CHHM5-6225DAYB-EP-649 EPNA

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 649:1 rapport, 4-7/8 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10489067
N° MFRPA226672 CHHM5-6225DAYB-EP-649 EPNA
Prix40,865.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA226672 CHHM5-6225DAYB-EP-649 EPNA

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 649:1 rapport, 4-7/8 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10489067
N° MFRPA226672 CHHM5-6225DAYB-EP-649 EPNA
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
Prix40,865.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    24.02 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6225
  • Couple de sortie maximal
    104000
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4-7/8 po
  • Ratio
    649:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    175 hp;132 kW
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Capacité de charge suspendue
    32600.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA226672CHHM5-6225DAYB-EP-649 EPNA
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies