Motion
PA227261  CNHM02-6105DAC-B-143(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA227261 CNHM02-6105DAC-B-143(T16)

143:1 Réduction, 143:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10489198
N° MFRPA227261 CNHM02-6105DAC-B-143(T16)
Prix4,074.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA227261 CNHM02-6105DAC-B-143(T16)

143:1 Réduction, 143:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10489198
N° MFRPA227261 CNHM02-6105DAC-B-143(T16)
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
Prix4,074.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143
  • Rapport nominal
    143:1
  • Ratio
    143:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    143:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA227261 CNHM02-6105DAC-B-143(T16)