Motion
PA227328 CHHM15-6145YB-EP-15 15HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA227328 CHHM15-6145YB-EP-15 15HP

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 15:1 rapport, 1-7/8 po de diamètre d’arbre de sortie, horizontal, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10489214
N° MFRPA227328 CHHM15-6145YB-EP-15 15HP
Prix10,221.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA227328 CHHM15-6145YB-EP-15 15HP

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 15:1 rapport, 1-7/8 po de diamètre d’arbre de sortie, horizontal, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10489214
N° MFRPA227328 CHHM15-6145YB-EP-15 15HP
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
Prix10,221.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6145
  • Hauteur du boîtier
    11.81 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6145
  • Couple de sortie maximal
    7570
  • Rapport nominal
    15:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Ratio réel
    15:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    15 hp
  • Montage
    horizontal
  • Capacité de charge suspendue
    2600.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA227328 CHHM15-6145YB-EP-15 15HP
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies