Motion
PA227788 CNVM02-6085C-AV-25 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA227788 CNVM02-6085C-AV-25 T16

25:1 Réduction, 25:1 rapport, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10489351
N° MFRPA227788 CNVM02-6085C-AV-25 T16
Prix2,120.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA227788 CNVM02-6085C-AV-25 T16

25:1 Réduction, 25:1 rapport, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10489351
N° MFRPA227788 CNVM02-6085C-AV-25 T16
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
Prix2,120.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    175 hp
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    25:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA227788 CNVM02-6085C-AV-25 T16