Motion
PA228000 CNHM3-6125YC-EP-25 3HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228000 CNHM3-6125YC-EP-25 3HP

25:1 Réduction, 25:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10489408
N° MFRPA228000 CNHM3-6125YC-EP-25 3HP
Prix3,046.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228000 CNHM3-6125YC-EP-25 3HP

25:1 Réduction, 25:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10489408
N° MFRPA228000 CNHM3-6125YC-EP-25 3HP
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
Prix3,046.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    3 hp;2.2 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    25:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA228000 CNHM3-6125YC-EP-25 3HP