Motion
PA228054 CHHMS5-6165DCYA-EP-104 5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228054 CHHMS5-6165DCYA-EP-104 5HP

CHHMS5-6165DCYA-EP-104 5HP230/460V EPNA
N° D’ARTICLE MI10489431
N° MFRPA228054 CHHMS5-6165DCYA-EP-104 5HP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228054 CHHMS5-6165DCYA-EP-104 5HP

CHHMS5-6165DCYA-EP-104 5HP230/460V EPNA
N° D’ARTICLE MI10489431
N° MFRPA228054 CHHMS5-6165DCYA-EP-104 5HP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    14.45 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6165
  • Couple de sortie maximal
    16700
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-1/4 po
  • Ratio
    104:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Capacité de charge suspendue
    4960.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA228054 CHHMS5-6165DCYA-EP-104 5HP
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon