Motion
PA228227  CHHMS30-6215C-EP-B-59 EPNA,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228227 CHHMS30-6215C-EP-B-59 EPNA,

CHHMS30-6215C-EP-B-59 EPNA,A10,P39,T16
N° D’ARTICLE MI10489493
N° MFRPA228227 CHHMS30-6215C-EP-B-59 EPNA,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228227 CHHMS30-6215C-EP-B-59 EPNA,

CHHMS30-6215C-EP-B-59 EPNA,A10,P39,T16
N° D’ARTICLE MI10489493
N° MFRPA228227 CHHMS30-6215C-EP-B-59 EPNA,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    22.64 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6215
  • Couple de sortie maximal
    59500
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4-1/4 po
  • Ratio
    59:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Capacité de charge suspendue
    18100.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA228227 CHHMS30-6215C-EP-B-59 EPNA,
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good