Motion
PA228257 CNVM1-6095YA-EP-B-29 1HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228257 CNVM1-6095YA-EP-B-29 1HP

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10489503
N° MFRPA228257 CNVM1-6095YA-EP-B-29 1HP
Prix3,477.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228257 CNVM1-6095YA-EP-B-29 1HP

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10489503
N° MFRPA228257 CNVM1-6095YA-EP-B-29 1HP
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
Prix3,477.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6095YA
  • Débit maximal tr/min
    60.34 tr/min
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Ratio réel
    29:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    1 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA228257 CNVM1-6095YA-EP-B-29 1HP