Motion
PA228406  CNHM05-6085A-B-29(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228406 CNHM05-6085A-B-29(T16)

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10489553
N° MFRPA228406 CNHM05-6085A-B-29(T16)
Prix2,277.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228406 CNHM05-6085A-B-29(T16)

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10489553
N° MFRPA228406 CNHM05-6085A-B-29(T16)
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
Prix2,277.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp;0.37 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA228406 CNHM05-6085A-B-29(T16)