Motion
PA228408CHHM8-6170YC-EP-43 EPNA

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228408 CHHM8-6170YC-EP-43 EPNA

Inline Speed Reducer - Single Reduction, 43:1 Ratio, 2-3/4 in Output Shaft Diameter, Foot Mount, Flange Mount, Case Mount, Cast Iron Housing Material
N° D’ARTICLE MI10489555
N° MFRPA228408 CHHM8-6170YC-EP-43 EPNA
Prix8,512.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA228408 CHHM8-6170YC-EP-43 EPNA

Inline Speed Reducer - Single Reduction, 43:1 Ratio, 2-3/4 in Output Shaft Diameter, Foot Mount, Flange Mount, Case Mount, Cast Iron Housing Material
N° D’ARTICLE MI10489555
N° MFRPA228408 CHHM8-6170YC-EP-43 EPNA
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
Prix8,512.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    16.89 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6170
  • Couple de sortie maximal
    10900
  • Rapport nominal
    43:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-3/4 po
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    175 hp;132 kW
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Capacité de charge suspendue
    4830.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA228408CHHM8-6170YC-EP-43 EPNA
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies