Motion
PA232773  CNVM1H-6100C-EP-13(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA232773 CNVM1H-6100C-EP-13(T16)

2.5:1 Réduction, 13:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, montage sur bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10491066
N° MFRPA232773 CNVM1H-6100C-EP-13(T16)
Prix2,446.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA232773 CNVM1H-6100C-EP-13(T16)

2.5:1 Réduction, 13:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, montage sur bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10491066
N° MFRPA232773 CNVM1H-6100C-EP-13(T16)
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
Prix2,446.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    13:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    175 hp
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    2.5:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA232773 CNVM1H-6100C-EP-13(T16)