Motion
PA232820 CHHM5-6160YB-EP-51 5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA232820 CHHM5-6160YB-EP-51 5HP

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 51:1 rapport, 2-1/4 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10491092
N° MFRPA232820 CHHM5-6160YB-EP-51 5HP
Prix6,228.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA232820 CHHM5-6160YB-EP-51 5HP

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 51:1 rapport, 2-1/4 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10491092
N° MFRPA232820 CHHM5-6160YB-EP-51 5HP
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
Prix6,228.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6160YB
  • Hauteur du boîtier
    14.45 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6160
  • Débit maximal tr/min
    34.31 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    8650
  • Rapport nominal
    51:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-1/4 po
  • Ratio
    51:1

Détails

  • Ratio réel
    51:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    5 hp;3.7285 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    4470.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA232820 CHHM5-6160YB-EP-51 5HP
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté