Motion
PA235110  CHHS-6205DBY-SB-121 184T,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA235110 CHHS-6205DBY-SB-121 184T,

CHHS-6205DBY-SB-121 184T,B21,YB50
N° D’ARTICLE MI10491820
N° MFRPA235110 CHHS-6205DBY-SB-121 184T,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA235110 CHHS-6205DBY-SB-121 184T,

CHHS-6205DBY-SB-121 184T,B21,YB50
N° D’ARTICLE MI10491820
N° MFRPA235110 CHHS-6205DBY-SB-121 184T,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    20.87 po
  • Taille d’entrée
    1-3/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6205
  • Couple de sortie maximal
    62800
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-7/8 po
  • Ratio
    121:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée maximale
    16
  • Capacité de charge suspendue
    18900.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA235110 CHHS-6205DBY-SB-121 184T,
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies