Motion
EHYM10-C6145YC-EPY1-B-46 EPNA,AN1,Q8E :2-15/16"

SUMITOMO DRIVE TECH
EHYM10-C6145YC-EPY1-B-46 EPNA,AN1,Q8E:2-15/16"

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : C6145, réduction simple, 46:1 rapport, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI10491935
N° MFREHYM10-C6145YC-EPY1-B-46 EPNA,AN1,Q8E:2-15/16"
Prix15,468.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
EHYM10-C6145YC-EPY1-B-46 EPNA,AN1,Q8E:2-15/16"

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : C6145, réduction simple, 46:1 rapport, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI10491935
N° MFREHYM10-C6145YC-EPY1-B-46 EPNA,AN1,Q8E:2-15/16"
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
Prix15,468.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’alésage
    7.5600 po;192 mm
  • Taille du boîtier
    C6145
  • Distance centrale
    5.4300 po, 138 mm
  • Hauteur du boîtier
    18.8400 po, 479 mm
  • Longueur du boîtier
    17.2400 po, 438 mm
  • Largeur du boîtier
    13.6200 po;346 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    C6145
  • Débit maximal tr/min
    38 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    2-15/16 po;75 mm
  • Couple de sortie maximal
    31300 po-lb;3540 nm
  • Rapport nominal
    46:1
  • Ratio
    45.5:1
  • Diamètre de l’arbre
    2.9380 po, 74.59 mm
  • Longueur de l’arbre
    5.5100 po;140 mm
  • Poids
    392 lb, 178 kg

Détails

  • Ratio réel
    45.5:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend une trousse de bras de torsion; adaptateur de moteur en C; moteur intégral; efficacité supérieure (Ie3); service à l’onduleur; isolation de classe F; protection Ip55 ; joints d’étanchéité à double sortie
  • Boîtier inclus
    Non
  • Adaptateur de convoyeur compatible
    117C4050
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Type d’entrée
    Moteur intégral
  • Lubrification
    Huile
  • Fait sur commande
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA235458
  • Puissance d’entrée maximale
    10 hp
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Sortie
    2-7/16 en alésage
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Série Cyclo HBB ; Taille de cadre C6145
  • Profondeur nette du produit
    13.6200 po;346 mm
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Réduction unique
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    Cyclo HBB
  • Normes respectées
    AGMA, CE, CSA, DOE, NEMA, UL
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Trousse de bras de couple
    Inclus
  • Couple nominal (po-lb)
    31300 po-lb;3540 N-m

Aperçu

Description du fabricant
PA235458 EHYM10-C6145YC-EPY1-B-46 EPNA,