Motion
CHHM3-6165DCYA-EP-165 3HP

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHM3-6165DCYA-EP-165 3HP

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 165:1 rapport, 2-1/4 po de diamètre d’arbre de sortie, dans toutes les directions de montage, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10492110
N° MFRCHHM3-6165DCYA-EP-165 3HP
Prix8,047.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHM3-6165DCYA-EP-165 3HP

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 165:1 rapport, 2-1/4 po de diamètre d’arbre de sortie, dans toutes les directions de montage, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10492110
N° MFRCHHM3-6165DCYA-EP-165 3HP
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
Prix8,047.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    14.45 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6165
  • Couple de sortie maximal
    15700
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-1/4 po
  • Ratio
    165:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    3 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Capacité de charge suspendue
    4960.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA235991 CHHM3-6165DCYA-EP-165 3HP
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies