Motion
CNHM05-6125YC-AV-B-71(YAD0)

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM05-6125YC-AV-B-71(YAD0)

71:1 Rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10492229
N° MFRCNHM05-6125YC-AV-B-71(YAD0)
Prix4,096.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM05-6125YC-AV-B-71(YAD0)

71:1 Rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10492229
N° MFRCNHM05-6125YC-AV-B-71(YAD0)
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
Prix4,096.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    71:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA236395
  • Puissance d’entrée maximale
    175 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA236395 CNHM05-6125YC-AV-B-71(YAD0)