Motion
PA237495  CHHS-6245Y-59 MODIFIER

SUMITOMO DRIVE TECH
PA237495 CHHS-6245Y-59 MODIFY

CHHS-6245Y-59 MODIFIER PA020402(RVA21586)
N° D’ARTICLE MI10492592
N° MFRPA237495 CHHS-6245Y-59 MODIFY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA237495 CHHS-6245Y-59 MODIFY

CHHS-6245Y-59 MODIFIER PA020402(RVA21586)
N° D’ARTICLE MI10492592
N° MFRPA237495 CHHS-6245Y-59 MODIFY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    28.70 po
  • Taille d’entrée
    2-1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6245
  • Couple de sortie maximal
    228000
  • Ratio
    59:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Capacité de charge suspendue
    46700.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA237495 CHHS-6245Y-59 MODIFIER
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies