Motion
CNHM1-6095C-EP-B-13(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM1-6095C-EP-B-13(T16)

13:1 Réduction, 13:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10492733
N° MFRCNHM1-6095C-EP-B-13(T16)
Prix3,329.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM1-6095C-EP-B-13(T16)

13:1 Réduction, 13:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10492733
N° MFRCNHM1-6095C-EP-B-13(T16)
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
Prix3,329.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    13:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA238053
  • Puissance d’entrée maximale
    175 hp;132 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    13:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA238053 CNHM1-6095C-EP-B-13(T16)