Motion
PA240160 CHHM25-6195YA-EP-51 25HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA240160 CHHM25-6195YA-EP-51 25HP

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 51:1 rapport, diamètre d’arbre de sortie de 3-5 po/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10493334
N° MFRPA240160 CHHM25-6195YA-EP-51 25HP
Prix26,316.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA240160 CHHM25-6195YA-EP-51 25HP

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 51:1 rapport, diamètre d’arbre de sortie de 3-5 po/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10493334
N° MFRPA240160 CHHM25-6195YA-EP-51 25HP
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
Prix26,316.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    21.22 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6195
  • Couple de sortie maximal
    43300
  • Rapport nominal
    51:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-5 po/8 po
  • Ratio
    51:1

Détails

  • Ratio réel
    51:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Puissance d’entrée maximale
    18.64 kW;25 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    9270.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA240160 CHHM25-6195YA-EP-51 25HP
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies