Motion
PA241204 CNHM02-6125DBY-649 1/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA241204 CNHM02-6125DBY-649 1/4HP

649:1 Réduction, 649:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10493595
N° MFRPA241204 CNHM02-6125DBY-649 1/4HP
Prix3,926.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA241204 CNHM02-6125DBY-649 1/4HP

649:1 Réduction, 649:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10493595
N° MFRPA241204 CNHM02-6125DBY-649 1/4HP
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
Prix3,926.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Rapport nominal
    649:1
  • Ratio
    649:1

Détails

  • Ratio réel
    649:1
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp;0.1864 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    649:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA241204 CNHM02-6125DBY-649 1/4HP