Motion
PA241511 CNVMS02-6075YB-B-35 YA10

SUMITOMO DRIVE TECH
PA241511 CNVMS02-6075YB-B-35 YA10

35:1 Réduction, 35:1 rapport, vertical, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10493649
N° MFRPA241511 CNVMS02-6075YB-B-35 YA10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA241511 CNVMS02-6075YB-B-35 YA10

35:1 Réduction, 35:1 rapport, vertical, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10493649
N° MFRPA241511 CNVMS02-6075YB-B-35 YA10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6075
  • Débit maximal tr/min
    50 tr/min
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1

Détails

  • Ratio réel
    35:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.2 hp;0.15 kW
  • Montage
    Vertical
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    35:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA241511 CNVMS02-6075YB-B-35 YA10