Motion
PA244475  CNHJ-6125Y-43(182TC, YAD0)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA244475 CNHJ-6125Y-43(182TC, YAD0)

43:1 Réduction, 43:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10494105
N° MFRPA244475 CNHJ-6125Y-43(182TC, YAD0)
Prix4,476.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA244475 CNHJ-6125Y-43(182TC, YAD0)

43:1 Réduction, 43:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10494105
N° MFRPA244475 CNHJ-6125Y-43(182TC, YAD0)
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
Prix4,476.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    43:1
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    43:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA244475 CNHJ-6125Y-43(182TC, YAD0)