Motion
G1SC-056-B
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 0.5625 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496236
N° MFRG1SC-056-B
Prix6.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 0.5625 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496236
N° MFRG1SC-056-B
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
Prix6.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Poids
    0.125 lb
  • Largeur
    0.4375 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G1SC-056-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861630228
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861630228

Aperçu

Description du fabricant
G1SC-056-B COLLIER DE SERRAGE FENDU DE 9/16 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR,