Motion
G1SC-300-B
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 3.0000 po de diamètre extérieur, 4.2500 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496297
N° MFRG1SC-300-B
Prix45.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 3.0000 po de diamètre extérieur, 4.2500 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496297
N° MFRG1SC-300-B
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
Prix45.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Poids
    1.7688 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G1SC-300-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861630556
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861630556

Aperçu

Description du fabricant
G1SC-300-B COLLIER DE SERRAGE FENDU DE 3 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR,