Motion
GM2C-13-SS
Collier de serrage fendu métrique en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, alésage de 13 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI10496721
N° MFRGM2C-13-SS
Prix38.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu métrique en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, alésage de 13 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI10496721
N° MFRGM2C-13-SS
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
Prix38.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    13 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Poids
    0.0938 lb
  • Largeur
    11 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GM2C-13-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861041109
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861041109

Aperçu

Description du fabricant
GM2C-13-SS 13MM ID 2PC PINCE MÉTRIQUE