Motion
GMC-06-SS
Collier de vis de fixation – Solide, acier inoxydable, diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 12 mm, largeur de 8 mm
N° D’ARTICLE MI10496754
N° MFRGMC-06-SS
Prix10.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – Solide, acier inoxydable, diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 12 mm, largeur de 8 mm
N° D’ARTICLE MI10496754
N° MFRGMC-06-SS
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
Prix10.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Poids
    0.0106 lb
  • Largeur
    8 mm

Détails

  • Construction
    Solide
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GMC-06-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861054352
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861054352

Aperçu

Description du fabricant
GMC-06-SS 6 MM D.I. COLLIER MÉTRIQUE, ACIER INOXYDABLE