Motion
GMC-34-B
Collier de vis de fixation – Solide, acier, diamètre de 34 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI10496781
N° MFRGMC-34-B
Prix12.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – Solide, acier, diamètre de 34 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI10496781
N° MFRGMC-34-B
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
Prix12.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    34 mm
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Poids
    0.2819 lb
  • Largeur
    16 mm

Détails

  • Construction
    Solide
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GMC-34-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861043141
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861043141

Aperçu

Description du fabricant
GMC-34-B 34 MM DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR MÉTRIQUE,