Motion
GRC-087
Raccord rigide à pince - Série GRC, acier, alésage - Côté 1 : 0.8750 po, alésage - Côté 2 : 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI10496846
N° MFRGRC-087
Prix48.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série GRC, acier, alésage - Côté 1 : 0.8750 po, alésage - Côté 2 : 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI10496846
N° MFRGRC-087

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix48.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.8750 po
  • Alésage - Côté 2
    0.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Longueur de l’accouplement
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Poids
    1.337 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    044861054765
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Série
    GRC
  • CUP_NON
    044861054765

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À VIS DE BLOCAGE DE GRC-087 7/8 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR,