Motion
GSC-100-DT
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 1.0000 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI10496892
N° MFRGSC-100-DT
Prix6.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 1.0000 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI10496892
N° MFRGSC-100-DT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Poids
    0.1738 lb

Détails

  • Construction
    Solide
  • Revêtement de finition
    Non plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GSC-100-DT
  • Numéro CUP du fabricant
    044861055168
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861055168

Aperçu

Description du fabricant
GSC-100-DT COLLIER DE VIS DE FIXATION DE 1 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR,