Motion
GSC-106-DT
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 1.0625 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496894
N° MFRGSC-106-DT
Prix7.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 1.0625 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496894
N° MFRGSC-106-DT
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
Prix7.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Poids
    0.2562 lb
  • Largeur
    0.6250 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Revêtement de finition
    Non plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GSC-106-DT
  • Numéro CUP du fabricant
    044861055199
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861055199

Aperçu

Description du fabricant
GSC-106-DT COLLIER DE VIS DE FIXATION DE 1 1/16 PO,