Motion
GSC-200-B
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 2.0000 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496927
N° MFRGSC-200-B
Prix15.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 2.0000 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496927
N° MFRGSC-200-B
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
Prix15.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Poids
    0.9313 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GSC-200-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861963685
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861963685

Aperçu

Description du fabricant
GSC-200-B COLLIER DE VIS DE FIXATION DE 2 PO, STL,