Motion
GSC-237-DT
Collier d’arbre de vis de fixation monopièce - Série GSC - Solide, acier, 2.3750 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI10496944
N° MFRGSC-237-DT
Prix26.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier d’arbre de vis de fixation monopièce - Série GSC - Solide, acier, 2.3750 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI10496944
N° MFRGSC-237-DT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Poids
    0.9938 lb

Détails

  • Construction
    Solide
  • Revêtement de finition
    Non plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    044861041383
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861041383

Aperçu

Description du fabricant
GSC-237-DT COLLIER DE VIS DE FIXATION DE 2 3/8 PO,