Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-32
- Poids du tuyau151.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum7.87 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.63 po
- Valeur nominale d’aspiration25 po mercure
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement900 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauTextile synthétique haute résistance avec fil hélicoïdal et fil de cuivre antistatique
- Type de tuyauPétrole
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEHP522-32-100
- Numéro CUP du fabricant639789349668
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Température de fonctionnement min.-31 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie EHP522
- Normes respectéesRMA Classe A
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesAspiration et décharge de pétrole haute pression.
- CUP_NON639789349668
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité