Motion
H006032-150 ROUGE 2 2 150

BOSTON IND (DANFOSS)
H006032-150 RED 2 2 150

Produits chimiques pour tuyaux industriels Eaton série H0060 ;Armorcat ondulé pétrochimique
N° D’ARTICLE MI10497234
N° MFRH006032-150 RED 2 2 150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H006032-150 RED 2 2 150

Produits chimiques pour tuyaux industriels Eaton série H0060 ;Armorcat ondulé pétrochimique
N° D’ARTICLE MI10497234
N° MFRH006032-150 RED 2 2 150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -32
  • Poids du tuyau
    1.74 lb/pi
  • Longueur
    150.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    12 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.65 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    2000 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné, mâle MPT
  • Construction
    Tresse 4
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de tuyau
    Flexible chimique
  • Matériau du tube intérieur
    UHMW-PE
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H006032-150
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0060
  • Normes respectées
    Approuvé par la FDA
  • Matériau du tube
    UHMW-PE
  • Applications typiques
    Transfert de produits chimiques.
  • Pression de service
    500 psi

Aperçu

Description du fabricant
H006032-150 ROUGE 2 2 150
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité