Motion
H008432BK NOIR 2 2 50

BOSTON IND (DANFOSS)
H008432BK BLK 2 2 50

Tuyau de vapeur industriel série Eaton H0084 ; Concord standard
N° D’ARTICLE MI10497237
N° MFRH008432BK BLK 2 2 50
Prix54.29 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H008432BK BLK 2 2 50

Tuyau de vapeur industriel série Eaton H0084 ; Concord standard
N° D’ARTICLE MI10497237
N° MFRH008432BK BLK 2 2 50
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
Prix54.29 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -32
  • Poids du tuyau
    97.00 lb/pi
  • Longueur
    50.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    12.2 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.72 po
  • Épaisseur du mur
    0.36 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    2500 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Joint de mise à la terre femelle, mâle Boss
  • Construction
    Tresse 4
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil antistatique en acier inoxydable
  • Type de tuyau
    Tuyau de vapeur
  • Matériau du tube intérieur
    Mélange de chlorobutyle
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H008432BK
  • Numéro CUP du fabricant
    639789265814
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    232 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0084
  • Matériau du tube
    Mélange de chlorobutyle
  • Applications typiques
    Transfert de vapeur pour les produits de transformation et l’équipement de nettoyage
  • CUP_NON
    639789265814
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
H008432BK NOIR 2 2 50
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité