Motion
H010508RD
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube EPDM, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497243
N° MFRH010508RD
Prix3.06 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube EPDM, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497243
N° MFRH010508RD
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
Prix3.06 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Poids du tuyau
    11.50 lb/pi
  • Longueur
    50.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.875 po
  • Épaisseur du mur
    0.1875 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Raccords compatibles
    U, E, 265 P, inserts cannelés, déconnexion rapide
  • Construction
    4 spirale
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H010508RD
  • Numéro CUP du fabricant
    639789281869
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0105
  • Matériau du tube
    EPDM
  • Applications typiques
    Air et eau généraux.
  • CUP_NON
    639789281869
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
H010508RD ROUGE 4 1/2 50
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good