Motion
H035064-150 WHT 4 4 150

BOSTON IND (DANFOSS)
H035064-150 WHT 4 4 150

Boissons et aliments à tuyau industriel Eaton série H0350 ; Transfert de lion
N° D’ARTICLE MI10497290
N° MFRH035064-150 WHT 4 4 150
Prix81.53 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H035064-150 WHT 4 4 150

Boissons et aliments à tuyau industriel Eaton série H0350 ; Transfert de lion
N° D’ARTICLE MI10497290
N° MFRH035064-150 WHT 4 4 150
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
Prix81.53 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -64
  • Poids du tuyau
    528.00 lb/pi
  • Longueur
    150.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    12.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.66 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.328 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1000 psi
  • Couleur
    Blanc
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Mélange PVC/nitrile
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil de fibre et hélicoïdal
  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Matériau du tube intérieur
    Mélange de PVC et de nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H035064-150
  • Numéro CUP du fabricant
    639789270085
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0350
  • Normes respectées
    Approuvé par la FDA
  • Matériau du tube
    Mélange de PVC et de nitrile
  • Applications typiques
    Transfert dans l’industrie alimentaire.
  • CUP_NON
    639789270085
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
H035064-150 WHT 4 4 150
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif