Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-32
- Poids du tuyau134.30 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum10.04 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.56 po
- Valeur nominale d’aspiration28 po mercure
- Épaisseur du mur0.157 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement600 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné
- ConstructionTresses multiples
- Matériau du couvercleCaoutchouc nitrile
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Type de tuyauAspiration et décharge de pétrole
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH036332BK-100
- Numéro CUP du fabricant639789265432
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- Matériau de renforcementFil d’acier plaqué laiton
- SérieSérie H0363
- Normes respectéesRMA Classe A
- Matériau du tubeCaoutchouc nitrile
- Applications typiquesTransfert de pétrole.
- CUP_NON639789265432
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité