Motion
H059964-150 PRP 2 4 150

BOSTON IND (DANFOSS)
H059964-150 PRP 2 4 150

Produit chimique pour flexible industriel série Eaton H0599 ; pétrochimique ondulé Chemcat
N° D’ARTICLE MI10497409
N° MFRH059964-150 PRP 2 4 150
Prix73.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H059964-150 PRP 2 4 150

Produit chimique pour flexible industriel série Eaton H0599 ; pétrochimique ondulé Chemcat
N° D’ARTICLE MI10497409
N° MFRH059964-150 PRP 2 4 150
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
Prix73.07 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -64
  • Poids du tuyau
    339.00 lb/pi
  • Longueur
    150.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    9.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.67 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    700 psi
  • Couleur
    Violet
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné, mâle NPT
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Tissu et fil métallique
  • Type de tuyau
    Flexible chimique
  • Matériau du tube intérieur
    UHMW-PE
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H059964-150
  • Numéro CUP du fabricant
    639789270382
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0599
  • Normes respectées
    ABS|USCG|NMMA
  • Matériau du tube
    UHMW-PE
  • Applications typiques
    Transfert de produits chimiques.
  • CUP_NON
    639789270382
  • Pression de service
    175 psi

Aperçu

Description du fabricant
H059964-150 PRP 2 4 150
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité