Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-8
- Poids du tuyau148.50 lb/pi
- Longueur550.00 pi
- Rayon de courbure minimum4.5 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.88 po
- Épaisseur du mur0.19 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement1200 psi
- CouleurRouge
- Raccords compatiblesU, Z, 430 U
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau du couvercleCaoutchouc nitrile
- Matériau de recouvrement de tuyauNitrile de vinyle
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH11508-550R
- Numéro CUP du fabricant725975011133
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- Matériau de renforcementTextile
- SérieSérie H115
- Matériau du tubeCaoutchouc nitrile
- Applications typiquesAir et usages multiples.
- CUP_NON725975011133
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité