Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-10
- Poids du tuyau180.00 lb/pi
- Longueur500.00 pi
- Rayon de courbure minimum7.39 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre5/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1 po
- Épaisseur du mur0.1875 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement1000 psi
- CouleurRouge
- Raccords compatiblesSérie U, série Z, inserts cannelés, déconnexion rapide Eaton
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau de recouvrement de tuyauNitrile de vinyle
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH181210-500R
- Numéro CUP du fabricant639789269140
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H1812
- Matériau du tubeNitrile
- Applications typiquesAir et eau à usage général.
- CUP_NON639789269140
- Pression de service250 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité